Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del extremo 18 mm
- Tamaño del extremo 28 mm
- Cuerpo hexagonal12.0
- Longitud total35.0
- Tamaño de la rosca 2DIÁM. DE TUBO EXTRALIGERO 08MM
Detalles
- Tipo de adaptadorCuerpo de acoplamiento recto
- Ambos extremos Estilo/TipoDe compresión a compresión
- Tipo de conexiónCompresión del tubo métrico DIN
- Descripción Palabra clave8 mm macho métrico DIN x 8 mm macho métrico
- Estilo final 1Métrica macho DIN
- Estilo final 2Métrica masculina
- Rosca del extremo 2M14 x 1.5
- Material de ajusteAcero inoxidable
- EnchapadoNÍQUEL ZINC
- FormaRECTO
Descripción general
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Campaña promocional de BrennanCampaña promocional de Brennan
Ver la documentación
Adaptadores y accesorios de tubo BrennanAdaptadores y accesorios de tubo Brennan
Ver la documentación
Brennan El qué, dónde y por qué de los adaptadores y accesorios de tuboBrennan El qué, dónde y por qué de los adaptadores y accesorios de tubo
Ver la documentación