Motion
D2500-E06-E06

Brennan
D2500-E06-E06

Perno de sellado USA 90° Codo - 6 mm macho métrico DIN Tipo mordida x 6 mm macho métrico
Artículo MI #05256525
No. Fabricante D2500-E06-E06
Precio7.58 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Brennan
D2500-E06-E06

Perno de sellado USA 90° Codo - 6 mm macho métrico DIN Tipo mordida x 6 mm macho métrico
Artículo MI #05256525
No. Fabricante D2500-E06-E06
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
Precio7.58 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del extremo 1
    6 mm
  • Tamaño del extremo 2
    6 mm
  • Cuerpo hexagonal
    9.0
  • Tamaño de la rosca 2
    DIÁM. DE TUBO EXTRALIGERO 06MM

Detalles

  • Tipo de adaptador
    90° Acoplamiento de codo
  • Ambos extremos Estilo/Tipo
    De compresión a compresión
  • Descripción Palabra clave
    6 mm macho métrico DIN tipo mordida x 6 mm macho métrico
  • Estilo final 1
    Tipo de mordida DIN métrico macho
  • Estilo final 2
    Métrica masculina
  • Rosca del extremo 2
    M12 x 1.5
  • Enchapado
    NÍQUEL ZINC
  • Forma
    ÁNGULO DE 90 GRADOS

Descripción general

Descripción del fabricante
E06MBT-E06MBT 90 °C

También puede gustarle