Motion
UCX05-16
Cojinete de inserto de bola - Orificio recto, 1.0000 pulg. Diámetro del orificio, 62 mm OD, 38 mm Ancho, Bloqueo de tornillo de fijación
Artículo MI #05256597
No. Fabricante UCX05-16
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Cojinete de inserto de bola - Orificio recto, 1.0000 pulg. Diámetro del orificio, 62 mm OD, 38 mm Ancho, Bloqueo de tornillo de fijación
Artículo MI #05256597
No. Fabricante UCX05-16
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    1.0000 pulg.
  • Exterior Diámetro  
    62 mm
  • Ancho general
    38 mm

Detalles

  • Tipo de orificio
    Recto
  • Dispositivo de bloqueo
    Tornillo de fijación
  • Tipo de producto
    Cojinetes de inserto de bola

Descripción general

Descripción del fabricante
UCX05-16 L3 COJINETE

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo