Motion
DRM1127
Embudo del tambor - diámetro de 11.2500 in, altura: 15 in
Artículo MI #05257504
No. Fabricante DRM1127
Precio740.09 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Embudo del tambor - diámetro de 11.2500 in, altura: 15 in
Artículo MI #05257504
No. Fabricante DRM1127
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
Precio740.09 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro
    11.2500 pulg.
  • Altura
    15 pulg.

Descripción general

Descripción del fabricante
DRM1127-RD-NPT
  • El rápido vertido, la ausencia de salpicaduras y la tapa con cierre de una mano facilitan el cumplimiento de las normas
  • El exclusivo diseño del asa de cierre abre y cierra la tapa fácilmente con una sola mano
  • El cierre seguro le ayuda a cumplir con los registros de contenedores cerrados, pero se abre y cierra al instante
  • Ventilaciones patentadas de diseño Burpless durante el vertido para un flujo rápido y suave sin salpicaduras peligrosas
  • Le permite verter sin ventilar a través de un tapón de 3/4", una posible infracción de registro de contenedor cerrado si se deja abierto
  • La junta de nitrilo y el mecanismo de bloqueo sellan completamente la tapa para ayudar a reducir las emisiones de vapor
  • Se puede bloquear para evitar el acceso no autorizado
  • La capa en polvo duradera y resistente a los productos químicos ayuda a garantizar una larga vida útil
  • Las múltiples opciones de color de la tapa le permiten separar los tambores
  • Aprobado por FM para líquidos inflamables cuando está equipado con un supresor de llamas del embudo del tambor PIG (DRM617, se vende por separado)
  • El prevención de sobrellenado de PIG integrado detiene el flujo cuando el tambor está casi lleno para ayudarle a evitar sobrellenados desordenados

También puede gustarle