Motion
234428M.SP
Cojinete de empuje de bola - Doble dirección, calibre de 140 mm, 210 mm OD, 84 mm ancho
Artículo MI #05257572
No. Fabricante 234428M.SP
Price$12,916.16/each
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Cojinete de empuje de bola - Doble dirección, calibre de 140 mm, 210 mm OD, 84 mm ancho
Artículo MI #05257572
No. Fabricante 234428M.SP
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
Price$12,916.16/each

Especificaciones

Dimensions

  • Bore Diameter  
    140 mm
  • Radio de filete
    2.1 mm
  • Outside Diameter  
    210 mm
  • Overall Width  
    84 mm
  • Peso
    19.381 lb

Details

  • Aplicación
    Husillos
  • Material de la jaula
    Latón
  • Página de producto del fabricante
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    302 °F
  • RPM Máx.
    3600 rpm
  • Capacidad de carga dinámica radial
    122 kN
  • Serie
    2344
  • Tipo de cojinete de empuje
    Dirección doble
  • UPC_NO
    4012801193580

Descripción general

Descripción del fabricante
234428-M-SP

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Literature & Catalogs