Motion
88851
Linterna PolyTac Sure Grip multiusos
Artículo MI #05257682
No. Fabricante 88851
Precio128.38 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Linterna PolyTac Sure Grip multiusos
Artículo MI #05257682
No. Fabricante 88851

Disponibilidad:
En existencia
Pedido de fábrica
Envío
El tiempo de envío puede variar. Un representante de Motion te asesorará.
Peligro de envío del DOT
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio128.38 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño de la batería
    CR123A
  • Longitud
    5.34 pulg.
  • Peso
    4.2 oz

Detalles

  • Baterías incluidas
    Sí
  • Química de la batería
    Primario de litio
  • Tensión de la batería
    3 V
  • Color del cuerpo
    Coyote
  • Material del cuerpo
    Nailon
  • Tipo de material del cuerpo
    Plástico
  • Tipo de bombilla
    LED
  • Intensidad completa del haz
    11500 cd
  • Emisión de luz completa
    600 lm (alto), 260 lm (med), 35 lm
  • Tiempo de ejecución completo
    2.75 horas (alto), 5.5 horas (medicamento), 34 horas
  • Características y beneficios
    • 600 lúmenes en modo Alto • Cambie al modo Bajo durante 65 horas de funcionamiento • Distancia del haz de 195 metros • Tamaño compacto (menos de 5.5") y cómodo agarre texturizado • Construcción de polímero de nailon superresistente • Clasificación IPX7 impermeable a 1 metro durante 30 minutos • Modos Alto/Bajo/Estroboscopio
  • Incluye
    (2) CR123A baterías de litio
  • Color de bombilla LED
    Blanco
  • Número de Upc del fabricante
    80926888517
  • Salida de luz máxima
    600 lm
  • Tiempo máximo de funcionamiento
    34 horas
  • Modelo
    Linterna portátil (de uso general o industrial)
  • Número de baterías
    2
  • Linterna recargable
    No recargable
  • Características de resistencia
    IPX7
  • Estándares cumplidos
    Cumple con los requisitos de NFPA 1971-8.6 (2013)
  • UPC_NO
    080926888517
  • Garantía
    Vida útil limitada

Descripción general

Descripción del fabricante
88851 COYOTE DE LINTERNA LED DE POLITAC
  • 600 lúmenes en alta
  • Cambiar al modo Bajo durante 65 horas de funcionamiento
  • Distancia del haz de 195 metros
  • Tamaño compacto (menos de 5.5") y cómodo agarre texturizado
  • Construcción de polímero de nailon superresistente
  • IPX7 resistente al agua hasta 1 metro durante 30 minutos
  • Modos Alto/Bajo/Estroboscópico