Motion
LFR-1/2-D-7-O-MIDI

FESTO CORPORATION
LFR-1/2-D-7-O-MIDI

LFR-1/2-D-7-O-MIDI REGULADOR DEL FILTRO
Artículo MI #05257692
No. Fabricante LFR-1/2-D-7-O-MIDI
Precio255.00 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

FESTO CORPORATION
LFR-1/2-D-7-O-MIDI

LFR-1/2-D-7-O-MIDI REGULADOR DEL FILTRO
Artículo MI #05257692
No. Fabricante LFR-1/2-D-7-O-MIDI
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
Su precio$255.00/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Peso
    1.984 lb

Detalles

  • Accesorios
    Soporte de Montaje, Perno Roscado, Bloqueo de Regulador, Tuerca Hexagonal
  • Tipo de ajustador
    Mando giratorio con retén
  • Flujo de aire
    137.73 scfm
  • Material del cuerpo
    zinc fundido a presión
  • Tipo de fluido
    Gas inerte
  • Material
    zinc fundido a presión
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    140 °F
  • Flujo de aire máximo
    137.73 scfm
  • Presión máxima de funcionamiento
    16 bar
  • Temperatura mínima de funcionamiento
    14 °F
  • Manómetro incluido
    No
  • Estándares cumplidos
    Cumple con RoHS

Descripción general

Descripción del fabricante
LFR-1/2-D-7-O-MIDI REGULADOR DEL FILTRO