Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del guanteL o tamaño 9
Detalles
- Material de la espaldaFelpa
- Cobertura del revestimientoSin recubrimiento
- ColorNegro, amarillo
- Tipo de manguitoElástico
- Cobertura de dedosCompleto
- Tipo de manoEmparejamiento
- Calidad cueroNo se ha enumerado ninguna calidad
- Tipo de material de cueroPiel sintética
- Material del forroSin forro
- MaterialNeopreno, piel sintética
- Tipo de materialGuantes de piel con palma - Parte trasera de tela
- Características de la palmaPalma reforzada
- Tipo de protecciónProtección general
Descripción general
- Revés de paño de felpa para eliminar el sudor de las cejas.
- El neopreno transpirable entre los dedos ofrece una mayor flexibilidad.
- La correa de nudillos de neopreno proporciona una destreza adicional.
- Las yemas de los dedos reforzadas proporcionan mayor duración.
- El sillín reforzado para pulgar ToughGrip proporciona una mayor protección y resistencia.
- El puño elástico aerodinámico combinado con el cierre de velcro garantiza un ajuste seguro.
- Protector de neopreno en el sistema de muñeca para una protección adicional contra los residuos.
- Estiramientos de Spandex transpirables en la parte posterior de la mano para ofrecer la máxima comodidad, ajuste y ventilación.
- Costura doble ToughThread para una mayor durabilidad.
- Costuras interiores ocultas que evitan que se enganchen.
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Combinación de lavado de ojos de emergencia RadiansObtenga más información sobre la estación de lavado de ojos de emergencia óptima de Radians, el carro de drenaje, el soporte del tanque de lavado de ojos y la alarma de estación de lavado de ojos de emergencia.
Ver la documentación
Equipo de seguridad RadianEquipo de seguridad con Radian: guantes y gafas de alta visibilidad para que su equipo permanezca seguro.
Ver la documentación
Toallas de limpieza para lentes RadianExcelente para limpiar vidrio, plástico y policarbonato
Ver la documentación