Motion
H239640G/H239610G

NSK
H239640G/H239610G

Ensamble de rodamiento de rodillos cónicos: 7.0000 in de diámetro interno, 12.5946 in de diámetro externo, 3.5000 in de ancho
Artículo MI #05258277
No. Fabricante H239640G/H239610G
Precio19,795.18 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NSK
H239640G/H239610G

Ensamble de rodamiento de rodillos cónicos: 7.0000 in de diámetro interno, 12.5946 in de diámetro externo, 3.5000 in de ancho
Artículo MI #05258277
No. Fabricante H239640G/H239610G
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
Precio19,795.18 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    7.0000 pulg.
  • Diámetro exterior
    12.5946 pulg.
  • Longitud total
    319.964 mm
  • Ancho general
    3.5000 pulg.

Detalles

  • Tipo de cojinete
    Conjuntos completos de cojinetes de rodillos cónicos
  • País de origen
    JP
  • Código de armonización
    8482200060
  • Número de Upc del fabricante
    029176801983
  • Estándar de medición
    Sistema métrico
  • Tipo de producto
    Conjuntos completos de cojinetes de rodillos cónicos
  • UPC_NO
    029176801983

Descripción general

Descripción del fabricante
RODILLO CÓNICO GRANDE H239640G/H239610G