Motion
H242649G/H242610G

NSK
H242649G/H242610G

Ensamble de rodamiento de rodillos cónicos: 8.1250 in de diámetro interno, 13.2500 in de diámetro externo, 3.8750 in de ancho
Artículo MI #05258278
No. Fabricante H242649G/H242610G
Precio22,248.63 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NSK
H242649G/H242610G

Ensamble de rodamiento de rodillos cónicos: 8.1250 in de diámetro interno, 13.2500 in de diámetro externo, 3.8750 in de ancho
Artículo MI #05258278
No. Fabricante H242649G/H242610G
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
Precio22,248.63 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    8.1250 pulg.
  • Diámetro exterior
    13.2500 pulg.
  • Longitud total
    336.55 mm
  • Ancho general
    3.8750 pulg.

Detalles

  • Tipo de cojinete
    Conjuntos completos de cojinetes de rodillos cónicos
  • País de origen
    JP
  • Código de armonización
    8482200060
  • Número de Upc del fabricante
    029176801990
  • Estándar de medición
    Sistema métrico
  • Tipo de producto
    Conjuntos completos de cojinetes de rodillos cónicos
  • UPC_NO
    029176801990

Descripción general

Descripción del fabricante
RODILLO CÓNICO GRANDE H242649G/H242610G