Motion
HH249949-N2G/910G

NSK
HH249949-N2G/910G

Ensamble de rodamiento de rodillos cónicos: 9.7500 in de diámetro interno, 16.0000 in de diámetro externo, 4.5625 in de ancho
Artículo MI #05258279
No. Fabricante HH249949-N2G/910G
Precio68,400.50 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NSK
HH249949-N2G/910G

Ensamble de rodamiento de rodillos cónicos: 9.7500 in de diámetro interno, 16.0000 in de diámetro externo, 4.5625 in de ancho
Artículo MI #05258279
No. Fabricante HH249949-N2G/910G
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
Precio68,400.50 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    9.7500 pulg.
  • Diámetro exterior
    16.0000 pulg.
  • Longitud total
    406.4 mm
  • Ancho general
    4.5625 pulg.

Detalles

  • Tipo de cojinete
    Conjuntos completos de cojinetes de rodillos cónicos
  • País de origen
    JP
  • Código de armonización
    8482200060
  • Número de Upc del fabricante
    029176802010
  • Estándar de medición
    Sistema métrico
  • Tipo de producto
    Conjuntos completos de cojinetes de rodillos cónicos
  • UPC_NO
    029176802010

Descripción general

Descripción del fabricante
RODILLO CÓNICO GIGANTE HH249949-N2G/910G