Especificaciones
Dimensions
- Thread Length1.0000 in
- Tamaño de la roscaM6x1 mm
Details
- BiselCono
- Recubrimiento de acabadoBrillante
- MaterialAcero de alta velocidad
- Number Of Flutes4
- Thread Limit/FitD5
Descripción general
Descripción del fabricante
N.o C54413 M6 X1.0 PUNTA DE CONO