Motion
SS5Y3-10T-03D-C6

SMC
SS5Y3-10T-03D-C6

SS5Y3 3 BASE DEL COLECTOR STA
Artículo MI #05258398
No. Fabricante SS5Y3-10T-03D-C6
Precio170.91 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SMC
SS5Y3-10T-03D-C6

SS5Y3 3 BASE DEL COLECTOR STA
Artículo MI #05258398
No. Fabricante SS5Y3-10T-03D-C6
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
Precio170.91 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Altura total
    77.7 mm
  • Longitud total
    174.8 mm
  • Ancho general
    92.6 mm

Detalles

  • País de origen
    EE. UU.
  • Compensación de fluido
    Aire
  • Para usar con la serie
    SY3000
  • Puerto(s) del colector
    6 mm
  • Página de producto del fabricante
  • Presión máxima de funcionamiento
    0.7 Mpa2
  • Tipo de montaje
    Directo
  • Número de estaciones
    3
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    De -10 a +50 °C
  • Serie
    SY
  • Tipo de cableado
    Bloque de terminales

Descripción general

Descripción del fabricante
SS5Y3-10T-03D-C6 SS5Y3 3 COLECTOR STA
  • Base de conexión del conector enchufable
  • Portado lateral
  • Disponible con piloto externo
  • Caja de bloques de terminales
  • Accesorios de un solo toque

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo