Motion
VV721-04L-04B

SMC CORP OF AMERICA
VV721-04L-04B

VV721-04L-04B
Artículo MI #05258747
No. Fabricante VV721-04L-04B
Precio69.10 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SMC CORP OF AMERICA
VV721-04L-04B

VV721-04L-04B
Artículo MI #05258747
No. Fabricante VV721-04L-04B
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
Precio69.10 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del puerto del cilindro
    1/2 pulg.
  • Tamaño del puerto de escape
    1/2 pulg.
  • Altura total
    185.5 mm
  • Longitud total
    136 mm
  • Ancho general
    233 mm
  • Tamaño del puerto de presión
    1/2 pulg.

Detalles

  • Compensación de fluido
    Aire, gases inertes
  • Para usar con la serie
    VS7-8
  • Puerto(s) del colector
    1/2 pulg. (A, B)
  • Presión máxima de funcionamiento
    +1 Mpa2
  • Tipo de montaje
    Directo
  • Número de Estaciones  
    1
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    De +5 a +60 °C
  • Ubicación del puerto
    Lado

Descripción general

Descripción del fabricante
VV721-04L-04B
  • Bloque de colector ISO tamaño 2
  • Válvula de solenoide aplicable: serie ISO tamaño 2
  • Número de estaciones: 1-10
  • Amplia gama de opciones de interfaz

También puede gustarle

¿Cómo calificaría su experiencia?donde 1 es Nada bueno y 5 es Muy bueno