Motion
1S012AFXK
Collares de montaje de eje Accu-Flange de acero inoxidable de 3/4"
Artículo MI #05258783
No. Fabricante 1S012AFXK
Precio182.43 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Collares de montaje de eje Accu-Flange de acero inoxidable de 3/4"
Artículo MI #05258783
No. Fabricante 1S012AFXK
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
Precio182.43 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interno
    0.7500 pulg.
  • Tamaño del chavetero
    0.1875 pulg.
  • Diámetro exterior
    2.9800 pulg.
  • Longitud del tornillo
    0.5250 pulg.
  • Tamaño del tornillo
    1/4-28
  • Peso
    0.98 lb

Detalles

  • Material
    Acero inoxidable
  • Cantidad del paquete
    1
  • Tipo de producto
    Collares de eje
  • Material del tornillo
    Acero inoxidable 18-8
  • Tipo
    Collarín de montaje del eje Accu-Flange
  • UPC_NO
    662786030888

Descripción general

Descripción del fabricante
1S012AFXK

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo