Motion
88033
Linterna de mano compacta táctica ProTac 2AA
Artículo MI #05258932
No. Fabricante 88033
Precio78.37 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Linterna de mano compacta táctica ProTac 2AA
Artículo MI #05258932
No. Fabricante 88033

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio78.37 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño de la batería
    AA
  • Diámetro/Ancho del cuerpo
    0.9 pulg.
  • Longitud
    6.14 pulg.
  • Peso
    3.4 oz

Detalles

  • Baterías incluidas
    Sí
  • Química de la batería
    Alcalina
  • Tensión de la batería
    1.5 V
  • Color del cuerpo
    Negro
  • Material del cuerpo
    Aluminio
  • Tipo de material del cuerpo
    Metal
  • Tipo de bombilla
    LED
  • Intensidad completa del haz
    4250 cd
  • Emisión de luz completa
    250 lm (alto), 18 lm
  • Tiempo de ejecución completo
    2 horas (alto), 43 horas
  • Características y beneficios
    • 250 lúmenes en modo Alto • Distancia del haz de 130 metros • Cabe en el bolsillo • Luz de transporte diaria • Programación TEN-TAP para elegir el modo de funcionamiento preferido • IPX7 resistente al agua • Resistencia a impactos de 2 metros probada
  • Incluye
    (2) Baterías alcalinas "AA", funda, clip de bolsillo
  • Color de bombilla LED
    Blanco
  • Número de Upc del fabricante
    80926880337
  • Intensidad máxima del haz
    3300 cd
  • Salida de luz máxima
    250 lm
  • Tiempo máximo de funcionamiento
    43 horas
  • Modelo
    Linterna táctica
  • Número de baterías
    2
  • Número de modos de luz
    2
  • Linterna recargable
    No recargable
  • Recargable o recargable
    Recargable
  • Características de resistencia
    IPX7
  • Estándares cumplidos
    FL 1 estándar
  • Tipo
    Linterna miniatura/de bolsillo
  • UPC_NO
    080926880337
  • Garantía
    Vida útil limitada

Descripción general

Descripción del fabricante
88033 LINTERNA PROTAC
  • 250 lúmenes en modo Alto
  • Distancia del haz de 130 metros
  • Cabe en el bolsillo
  • Luz de transporte diario
  • Programación TEN-TAP para elegir su modo de funcionamiento preferido
  • IPX7 resistente al agua
  • Resistencia a impactos de 2 metros probada

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?donde 1 es Nada bueno y 5 es Muy bueno