Motion
66252843210

NORTON ABRASIVES
66252843210

Rueda de corte - Tipo 1 | Tipo 41, 6.0000 pulg. de diámetro de rueda, 36 grano, grado grueso, 10185 rpm
Artículo MI #05260727
No. Fabricante 66252843210
Precio7.25 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NORTON ABRASIVES
66252843210

Rueda de corte - Tipo 1 | Tipo 41, 6.0000 pulg. de diámetro de rueda, 36 grano, grado grueso, 10185 rpm
Artículo MI #05260727
No. Fabricante 66252843210

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Su precio$7.25/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del orificio del eje
    7/8 pulg.
  • Tamaño del eje
    7/8 pulg.
  • Grosor general
    0.0625 pulg.
  • Rueda Diámetro  
    6.0000 pulg.

Detalles

  • Material abrasivo
    Óxido de aluminio
  • Aplicación
    Herramienta de corte
  • Grado
    Tosca
  • Número de grano
    36
  • Material
    Óxido de aluminio
  • RPM Máx.
    10185 rpm
  • Cantidad del paquete
    25
  • Tipos de productos
    Rueda de corte
  • Tipo de refuerzo
    Reforzado
  • Tipo de rueda
    Tipo 41

Descripción general

Descripción del fabricante
66252843210 6X.045X7/8 RUEDA CORTADA

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"