Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño hexagonal0.6250 pulg.
- Ancho general2.0000 pulg.
- Punto Diámetro4.0000 pulg.
- Rodillo Diámetro5.5000 pulg.
- Rodillo Ancho1.9375 pulg.
- Poste Diámetro1.2500 pulg.
- Poste Longitud2.7500 pulg.
- Longitud de la rosca1.7500 pulg.
- Rosca Tamaño1-1/4-12
- Peso11.04 lb
- Anchura al centro de ranura4.0000 pulg.
Detalles
- Elemento de cojineteRodillos cónicos
- Tipo de cierreSellado
- Tipo de lubricaciónRefresable
- MaterialAcero al carbono
- Tipo de productoSeguidores de leva con ranura en V
- Capacidad de carga dinámica radial14300 lbf
- Capacidad de carga estática radial20000 lbf
- Material del rodilloAcero al carbono
- Forma del rodilloRanurado en V
- SelloSellado
- Tipo de selloLabio doble de goma
- SerieVTR-R
- Material del posteAcero al carbono
- UPC_NO841946132208
Descripción general
- Los rodillos de oruga ranurados en V proporcionan una ubicación de doble dirección y se utilizan con orugas en “V” que reducen la acumulación en la superficie de rodadura
- Al igual que la mayoría de las unidades de localización, los rodillos con ranura en V se utilizan junto con rodillos lisos para evitar la sobrecarga por desalineación