Especificaciones
Dimensiones
- Agujero Diámetro80 mm
- Fuerza de retención3430 N
- Altura total100 mm
- Longitud total496 mm
- Ancho general153 mm
- Tamaño del puerto1/4 BSPT
- Tamaño de la varillaM22x1.5
- Tamaño de la varilla / RoscaM22x1.5 ISO macho
- Accidente cerebrovascular175 mm
Detalles
- País de origenJP
- Tipo de cojínAlmohadilla de aire
- Presión inicial de bloqueo<0.20 MPa
- Dirección de bloqueoAmbas direcciones
- Método de bloqueoBloqueo de resorte
- Presión máxima de funcionamiento1 Mpa2
- Presión mínima de funcionamiento0.08 MPa
- Tipo de montajeBrida lateral de varilla
- Rango de presión de funcionamientoDe +0.08 a +1 MPa
- Rango de temperatura de funcionamientoDe -10 a +60 °C
- Opciones incluidasMagnetizado, listo para interruptor
- Acción del pistónDoble acción
- Sexo del puertoMujer
- Rosca de puerto estándarBSPT
- Tipo de productoCilindros de aire de bloqueo
- Presión de prueba+1.5 MPa
- Sexo de la barraHombre
- Rosca de varilla estándarISO
- Tipo de varillaVarilla única
- SerieMNB
- Desbloqueo de la presión>0.25 MPa
Descripción general
- Cilindro con bloqueo, varilla única
- Alta eficiencia de bloqueo
- Alta fiabilidad y fuerza de retención estable
- 6 tamaños de orificio disponibles
- 3 estilos de montaje disponibles
- Capacidad de interruptor automático