Motion
KQG2L01-32
Conector de tubo de conexión a presión SMC® - Material del cuerpo Acero inoxidable, 2 puertos, 1/8 pulg. Diámetro exterior del tubo compatible, 1/8 hembra a presión a #10-32 macho UNF roscado
Artículo MI #05262137
No. Fabricante KQG2L01-32
Precio17.72 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Conector de tubo de conexión a presión SMC® - Material del cuerpo Acero inoxidable, 2 puertos, 1/8 pulg. Diámetro exterior del tubo compatible, 1/8 hembra a presión a #10-32 macho UNF roscado
Artículo MI #05262137
No. Fabricante KQG2L01-32
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
Precio17.72 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro exterior del tubo compatible
    1/8 pulg.
  • Tamaño hexagonal
    8 mm
  • Diámetro total
    8.3 mm
  • Longitud total
    16 mm
  • Ángulo de rotación
    0 °

Detalles

  • Material del cuerpo
    Acero inoxidable
  • Presión de estallido
    3 MPa
  • Nombre corto de la conexión 1
    Empujar
  • Nombre corto de conexión 2
    UNF
  • País de origen
    JP
  • Familia de conexiones de conexión
    Empujar a UNF
  • Tipo de conexión de conexión
    1/8 hembra a presión a n.o 10-32 macho UNF roscado
  • Forma de ajuste
    90° Codo
  • Tipo de control de flujo
    Ninguna
  • Nombre del fabricante (atributo de descripción)
    SMC
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    +150 °C (sin congelación)
  • Par giratorio máximo
    Accesorio fijo
  • Temperatura mínima de funcionamiento
    -5 °C (sin congelación)
  • Número de puertos
    2
  • Rango de presión de funcionamiento
    -100 kPa a +1 MPa
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    De -5 a +150 °C (sin congelación)
  • Puerto/D.E. tubo 1
    1/8 pulg. Push-to-Connect
  • Puerto/D.E. del tubo 2
    #10-32
  • Sexo del puerto
    Hembra (puerto 1), macho (puerto 2)
  • Material del sello
    Fluoroelastómero
  • Serie
    KQG

Descripción general

Descripción del fabricante
CONEXIÓN KQG2L01-32 , METAL DE UN TOQUE, ACERO INOX.
  • Accesorios de acero inoxidable 316 de un solo toque, tamaño en pulgadas
  • Piezas del sello: FKM
  • Se puede utilizar con vapor
  • Sin grasa
  • El material de tubos aplicable incluye FEP, PFA, nailon, nailon suave, poliuretano, poliolefina
  • Este producto no está diseñado para su uso en sistemas de agua potable

También puede gustarle

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"