Especificaciones
Dimensions
- Longitud libre3.0000 pulg.
- Diámetro exterior0.8500 pulg.
- Peso0.08712 lb
- Tamaño del cable0.0980 pulg.
Details
- Tipo de extremoConexión a tierra
- Código de armonización7320.20.5020
- Número de catálogo del fabricanteC08500983000S
- MaterialAcero inoxidable - 302
- Cantidad mínima del pedido10
- Tarifa de primavera23.5739 lb/pulg.
- Diseño de tipoResorte de compresión
Descripción general
Descripción del fabricante
C0850-098-3000S