Especificaciones
Dimensiones
- Agujero Diámetro80 mm
- Altura total119 mm
- Longitud total506 mm
- Ancho general160 mm
- Tamaño del puerto1/2 NPT
- Tamaño de la varillaM22x1.5
- Tamaño de la varilla / RoscaM22x1.5 ISO macho
- Accidente cerebrovascular200 mm
- Tamaño del puerto de desbloqueo1/4 NPT
Detalles
- País de origenEE. UU.
- Tipo de cojínAlmohadilla Ambos extremos
- Presión máxima de funcionamiento+145 psi
- Presión mínima de funcionamiento+12 psi
- Tipo de montajeBrida
- Rango de presión de funcionamiento+12 a +145 psi
- Rango de temperatura de funcionamiento+15 a +160 °F
- Acción del pistónDoble acción
- Sexo del puertoMujer
- Rosca de puerto estándarNPT
- Tipo de productoCilindros de aire de bloqueo
- Presión de prueba+218 psi
- Sexo de la barraHombre
- Rosca de varilla estándarISO
- Tipo de varillaVarilla única
- SerieCNA2
Descripción general
Descripción del fabricante
CNA2F80TN-200-D-XC35 CILINDRO DE BLOQUEO DE ALIMENTACIÓN
- Cilindro de varilla simple de doble acción con bloqueo
- Montaje: básico, pie axial, brida de varilla, brida de cabezal, horquilla simple, horquilla doble, muñón central
- Tamaños de orificio (mm): 40, 50, 63, 80, 100
- Carreras de hasta 1500mm (dependiendo del tamaño del orificio y del montaje)
- Capacidad de interruptor automático
Datos de cumplimiento y seguridad
Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad