Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del cojinete del extremo de transmisión6205
- Tamaño del bastidor145
- Longitud del motor menos eje7.50 pulg.
- Tamaño del cojinete del extremo de la transmisión opuesto6203
- Factor de servicio1.25
- Diámetro del eje0.8750 pulg.
- Peso49 lb
Detalles
- 2D Dibujo
- Rango de temperatura ambiente40 °C
- Montaje de la caja de montajeF1 SOLAMENTE
- RPM base1750 rpm
- Descripción Palabra clave1.50 CV
- Tipo de condición de servicioServicio continuo
- Tipo eléctricoEjecución de inducción de jaula de ardilla
- Tipo de envolventeTEFC (enfriado por ventilador totalmente cerrado)
- CaracterísticasClasificaciones de eficiencia prémium Sistemas de aislamiento de clase B para servicio continuo con clasificación de inversor – bastidores 42, 48 y 56 Rodamientos de bolas blindados para aplicaciones de acoplamiento directo Póngase en contacto con su oficina de ventas local para aplicaciones de carga con correa Rotores equilibrados dinámicamente Rotores equilibrados dinámicamente Pares que superan los estándares de rendimiento NEMA, reconocidos por UL y certificados por CSA
- Material del bastidorAcero laminado
- Clasificación de frecuencia50/60 Hz
- Amperios de carga completa4.8/2.4 A
- Eficiencia a plena carga86.5 %
- Clase de aislamientoF
- Clasificación IP43
- Código KVAL
- kW1.10 kW
- Página de producto del fabricante
- Número de Upc del fabricante691720020845
- Caballos de fuerza del motor1-1/2 CV
- Orientación del motorHorizontal
- Fase motora3 f.
- Postes del motor4
- Tensión de alimentación del motor230/460 V
- Tipo de montajeBase rígida
- Clase de diseño NEMAB
- Cojinete del extremo de transmisión opuestoBola
- Tipo de productoMotores de uso general
- Rotación del ejeReversible
- Tipo de ejeT
- Hoja de especificacionesMotor de uso general de 1.50 HP, fase 3 , 1800 RPM, 230/460 V, bastidor 145T , TEFC
- Estándares cumplidosCSA, UL
- Método de inicioAl otro lado de la línea
- Rpm síncrono1800 rpm
- Especificaciones técnicasMotor de uso general de 1.50 HP, fase 3 , 1800 RPM, 230/460 V, bastidor 145T , TEFC
- Protección térmicaNo
- Tipo de cojineteBola
- Diagrama de cableado
Descripción general
- Clasificaciones de eficiencia premium
- Clasificación del inversor; servicio continuo
- Sistemas de aislamiento de clase B: cuadros 42, 48 y 56
- Rodamientos de bolas blindados para aplicaciones de acoplamiento directo Póngase en contacto con su oficina de ventas local para aplicaciones de carga con correa
- Rotores equilibrados dinámicamente
- Rotores equilibrados dinámicamente
- Los pares de apriete superan los estándares de rendimiento NEMA; reconocidos por UL y certificados por CSA