Especificaciones
Dimensiones
- Tamaños de los puertos de entrada y salidaNPT de 1-1/4 pulg.
- Tamaño del puerto de entradaNPT de 1-1/4 pulg.
- Máx. pies de cabeza65 pies
- Tamaño del puerto de salidaNPT de 1-1/4 pulg.
Detalles
- Comprobar el material del asientoBuna-N
- AdjuntoTEFC
- Tipo de envolventeTEFC (enfriado por ventilador totalmente cerrado)
- Frecuencia50/60 Hz
- Caballos de fuerza1 CV
- Presión máxima28 psi
- Caudal máximo77 gpm
- Material de la junta tóricaBuna-N
- Fase1
- Material del cuerpo de la bombaHierro fundido
- SelloBuna-N
- Enlace de ingeniería de Iom de producto de suministro
- Folleto de productos de apoyo
- TipoAutoimprimador centrífugo cerrado acoplado al motor
- Diseño de tipoAutoimprimador centrífugo cerrado acoplado al motor
- Voltaje115/230 V
- Materiales húmedosHierro fundido
Descripción general
- Circulación, refuerzo, lavado, transferencia de líquidos y deshidratación