Motion
7100027683

3M
7100027683

Rueda no tejida y de desbarbado - 6.0000 pulg. de diámetro de rueda, grado fino, 1.0000 pulg. de diámetro de eje
Artículo MI #05263975
No. Fabricante 7100027683
Precio132.13 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

3M
7100027683

Rueda no tejida y de desbarbado - 6.0000 pulg. de diámetro de rueda, grado fino, 1.0000 pulg. de diámetro de eje
Artículo MI #05263975
No. Fabricante 7100027683
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
Precio132.13 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Orificio central Diámetro  
    1.0000 pulg.
  • Diámetro total
    6.0000 pulg.
  • Rueda Diámetro  
    6.0000 pulg.
  • Rueda Grosor  
    0.5000 pulg.

Detalles

  • Material abrasivo
    Metal duro de silicio
  • Grado
    Multa
  • Descripción larga
    La rueda no tejida y desbarbada 7100027683 está fabricada con material abrasivo de carburo de silicio y tiene un diámetro de rueda de 6.0000 in, un grosor de rueda de 0.5000 in, un diámetro de orificio central de 1.0000 in, grado fino y tipo de rueda convoluta, adecuado para aplicaciones de acabado.
  • Número de Upc del fabricante
    00051115369742
  • UPC_NO
    00051115369742
  • Tipo de rueda
    Convolución

Descripción general

Descripción del fabricante
RUEDA LDW DE ABRASIVOS ESTÁNDAR 7100027683
  • Solo para uso industrial/ocupacional. No apto para venta o uso por parte del consumidor.