Motion
CDQ2B50-10+40DMZ-A73-XC11

SMC
CDQ2B50-10+40DMZ-A73-XC11

CQ2-Z CILINDRO COMPACTO con calibre de 50 mm
Artículo MI #05264095
No. Fabricante CDQ2B50-10+40DMZ-A73-XC11
Precio300.82 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SMC
CDQ2B50-10+40DMZ-A73-XC11

CQ2-Z CILINDRO COMPACTO con calibre de 50 mm
Artículo MI #05264095
No. Fabricante CDQ2B50-10+40DMZ-A73-XC11
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
Precio300.82 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    50 mm
  • Tamaño del puerto
    1/4 BSPT
  • Tamaño de la varilla / Rosca
    M18x1.5 ISO macho
  • Longitud de la segunda carrera
    40 mm
  • Accidente cerebrovascular
    10 mm, 40 mm

Detalles

  • Cambio automático
    Reed, 24VDC máx., 100VAC máx., LED, Cable conductor, Vertical
  • Tipo de cilindro compacto
    Estándar
  • País de origen
    EE. UU.
  • Tipo de cojín
    Ninguna
  • Serie de cilindros
    CQ2
  • Catálogo del fabricante
  • Tipo de montaje
    Agujero pasante
  • Opciones
    Rosca macho del extremo de la varilla
  • Opciones incluidas
    Interruptor automático, magnetizado
  • Acción del pistón
    Doble acción
  • Sexo del puerto
    Mujer
  • Rosca de puerto estándar
    BSPT
  • Tipo de producto
    Cilindros de aire compactos
  • Tipo de varilla
    Varilla única
  • Serie
    CQ2-Z

Descripción general

Descripción del fabricante
CDQ2B50-10+40DMZ-A73-XC11

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo