Motion
PLED23AEH

ENERGIZER
PLED23AEH

Linterna Energizer - Salida de luz máxima de 35 lm
Artículo MI #05264717
No. Fabricante PLED23AEH
Price$9.23/each
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

ENERGIZER
PLED23AEH

Linterna Energizer - Salida de luz máxima de 35 lm
Artículo MI #05264717
No. Fabricante PLED23AEH

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Su precio$9.23/cada uno

Especificaciones

Dimensions

  • Altura
    4.25 pulg.
  • Longitud
    7.48 pulg.
  • Peso
    0.108 lb
  • Ancho
    0.67 pulg.

Details

  • Material del cuerpo
    Metal
  • Características y beneficios
    • La ligera antorcha con miniLED funciona con 2 baterías AAA Energizer MAX (incluidas) • La antorcha compacta ofrece hasta 20 horas de funcionamiento y hasta 35 lúmenes, 4X luces más brillantes en comparación con la tecnología LED estándar • Brilla hasta 9 metros, lo que lo convierte en la antorcha personal ideal para todo, desde proyectos de bricolaje hasta situaciones de emergencia • Resistente a impactos contra caídas de hasta 1 metro, esta pequeña antorcha es perfecta para bolsillos, carteras, y mochilas • La luz de la pluma cuenta con un resistente clip metálico y un interruptor trasero fácil de usar
  • Número de Upc del fabricante
    039800017260
  • Salida de luz máxima
    35 lm
  • UPC_NO
    039800017260

Descripción general

Descripción del fabricante
PLED23AEH LUZ DE BOLÍGRAFO LED METÁLICO
  • La antorcha ligera de mini-LED funciona con 2 baterías Energizer MAX AAA (incluidas)
  • La antorcha compacta ofrece hasta 20 horas de funcionamiento y hasta 35 lúmenes, 4X luces más brillantes que la tecnología LED estándar
  • Brilla hasta 9 metros de luz brillante, lo que la convierte en la antorcha personal ideal para todo, desde proyectos de bricolaje hasta situaciones de emergencia
  • Resistente a los impactos y a caídas de hasta 1 metro, esta pequeña antorcha es perfecta para bolsillos, bolsos y mochilas
  • La lámpara de pluma cuenta con un resistente clip metálico y un interruptor trasero fácil de usar

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Los clientes también compraron