Motion
AN10-C06
SILENCIADOR
Artículo MI #05268161
No. Fabricante AN10-C06
Precio4.25 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
SILENCIADOR
Artículo MI #05268161
No. Fabricante AN10-C06

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Precio4.25 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Altura total
    36.5 mm
  • Tamaño del puerto
    Empujar para conectar de 6 mm

Detalles

  • País de origen
    JP
  • Caudal
    28.25 cfm
  • Reducción del ruido
    30 dB
  • Medio de funcionamiento
    Aire
  • Rango de presión de funcionamiento
    Máximo de +145 psi
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    +41 a +140 °F

Descripción general

Descripción del fabricante
AN10-C06 SILENCIADOR
  • Cumple con RoHS
  • Más compacto: 30 % de reducción de longitud, 25 % de diámetro exterior
  • Reducción de ruido mejorada: 30dB(A)
  • Método de conexión: roscas M, R, NPT

También puede gustarle

¿Cómo calificaría su experiencia?donde 1 es Nada bueno y 5 es Muy bueno