Motion
NU 244 ECML

SKF
NU 244 ECML

Rodamientos de rodillos cilíndricos, una hilera - Rectos, 220 mm D.I., 400 mm D.E., 65 mm Ancho
Artículo MI #05269368
No. Fabricante NU 244 ECML
Precio11,158.78 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SKF
NU 244 ECML

Rodamientos de rodillos cilíndricos, una hilera - Rectos, 220 mm D.I., 400 mm D.E., 65 mm Ancho
Artículo MI #05269368
No. Fabricante NU 244 ECML
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
Precio11,158.78 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    220 mm
  • Exterior Diámetro  
    400 mm
  • En general Ancho  
    65 mm

Detalles

  • ABEC
    ABEC 1
  • Material del cojinete
    Acero
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Material de la jaula
    Latón
  • Tipo de jaula
    Metal mecanizado
  • Recubrimiento de acabado
    Ninguna
  • Localización
    Ninguna
  • Tipo de lubricación
    No lubricado
  • Número de Upc del fabricante
    7316575031961
  • Elemento de material
    Acero para cojinetes
  • Tipo de producto
    Cojinetes cilíndricos de rodillos
  • Separación del anillo
    I/R separable del conjunto O/R
  • Serie
    2
  • UPC_NO
    7316575031961

Descripción general

Descripción del fabricante
NU 244 ECML BRG
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
How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good