Especificaciones
Dimensiones
- Longitud20 m
- Diámetro interior del tubo8 mm, 0.315 pulg.
- Diámetro exterior del tubo12 mm, 0.472 pulg.
Detalles
- Presión de estallidoConsulte la tabla de características de estallido haciendo clic en el enlace del catálogo del fabricante
- ColorAmarillo (TR)
- País de origenEE. UU.
- Descripción Palabra claveAire/agua
- Tipo de fluidoAire, agua
- DurezaCosta A 95
- Presión de funcionamiento a temperatura ambiente116 psi
- Material del tuboPoliuretano
- Aplicaciones típicasAire/agua de uso general