Motion
TU1610Y2-20
Tubos de poliuretano - Aire/agua, 10 mm, 0.394 pulg. D.I., 16 mm, 0.630 D.E., 20 m Longitud
Artículo MI #05269445
No. Fabricante TU1610Y2-20
Precio156.45 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Tubos de poliuretano - Aire/agua, 10 mm, 0.394 pulg. D.I., 16 mm, 0.630 D.E., 20 m Longitud
Artículo MI #05269445
No. Fabricante TU1610Y2-20
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
Precio156.45 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud
    20 m
  • Diámetro interior del tubo
    10 mm, 0.394 pulg.
  • Diámetro exterior del tubo
    16 mm, 0.630

Detalles

  • Presión de estallido
    Consulte la tabla de características de estallido haciendo clic en el enlace del catálogo del fabricante
  • Color
    Amarillo (TR)
  • País de origen
    EE. UU.
  • Descripción Palabra clave
    Aire/agua
  • Tipo de fluido
    Aire, agua
  • Dureza
    Costa A 95
  • Presión de funcionamiento a temperatura ambiente
    116 psi
  • Material del tubo
    Poliuretano
  • Aplicaciones típicas
    Aire/agua de uso general

Descripción general

Descripción del fabricante
TU1610Y2-20

También puede gustarle

Los clientes también compraron