Motion
NCQ2B40-25+25DCZ-XC10

SMC CORP OF AMERICA
NCQ2B40-25+25DCZ-XC10

Cilindro compactointro, NCQ2-Z
Artículo MI #05269664
No. Fabricante NCQ2B40-25+25DCZ-XC10
Precio159.45 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SMC CORP OF AMERICA
NCQ2B40-25+25DCZ-XC10

Cilindro compactointro, NCQ2-Z
Artículo MI #05269664
No. Fabricante NCQ2B40-25+25DCZ-XC10
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
Precio159.45 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    40 mm
  • Altura total
    52 mm
  • Longitud total
    86.5 mm
  • Ancho general
    57 mm
  • Tamaño del puerto
    1/8 NPT
  • Fuerza de tracción a 100 psi
    164 lbf
  • Fuerza de empuje a 100 psi
    195 lbf
  • Tamaño de la varilla
    3/8-24 pulg.
  • Tamaño de la varilla / Rosca
    3/8-24 hembra UNF
  • Longitud de la segunda carrera
    25 mm
  • Accidente cerebrovascular
    50 mm

Detalles

  • Tipo de cilindro compacto
    Estándar
  • País de origen
    EE. UU.
  • Tipo de cojín
    Parachoques de goma
  • Serie de cilindros
    NCQ2
  • Catálogo del fabricante
  • Presión máxima de funcionamiento
    +145 psi
  • Presión mínima de funcionamiento
    +7.25 psi
  • Tipo de montaje
    Orificio pasante
  • Rango de presión de funcionamiento
    +7.25 a +145 psi
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    +15 a +160 °F
  • Opciones
    Cilindro de doble carrera - Tipo de varilla doble
  • Acción del pistón
    Doble acción
  • Sexo del puerto
    Mujer
  • Rosca de puerto estándar
    NPT
  • Tipo de producto
    Cilindros de aire compactos
  • Presión de prueba
    +217 psi
  • Sexo de la barra
    Mujer
  • Rosca de varilla estándar
    UNF
  • Tipo de varilla
    Varilla única
  • Serie
    NCQ2-Z
  • Estándares cumplidos
    Clase JIS 2

Descripción general

Descripción del fabricante
NCQ2B40-25+25DCZ-XC10 CILINDRO COMPACTO,

También puede gustarle

Los clientes también compraron