Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro de la bola45 mm
- Agujero Diámetro40 mm
- Anillo interior Ancho28 mm
- Desalineación Ángulo7 °
- Ancho del anillo exterior22 mm
- Exterior Diámetro62 mm
- Peso0.306 kg
Detalles
- Material de la bolaAcero de aleación
- Tipo de cierreSellado
- Código de armonización8483.30.8070
- Tipo de lubricaciónRevestimiento de PTFE
- Catálogo del fabricantewww.aurorabearing.com
- Página de producto del fabricante
- Material del anillo exteriorAcero de aleación
- Tipo de productoCojinetes planos esféricos
- Material de la carreraAcero de aleación
- Capacidad de carga estática radial280000 N
- SerieGE
- Tipo de cojineteRadial
- UPC_NO190029024375