Motion
02-163834
PTS7-10-6T-160 Válvula de control direccional
Artículo MI #05269868
No. Fabricante 02-163834
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
PTS7-10-6T-160 Válvula de control direccional
Artículo MI #05269868
No. Fabricante 02-163834
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Altura total
    3.72 pulg.
  • Longitud total
    3.00 pulg.
  • Ancho general
    2.00 pulg.
  • Tamaño del puerto
    6
  • Peso
    0.87

Detalles

  • Accionamiento
    Ninguna
  • Material del cuerpo
    Aluminio
  • Tipo de válvula de retención
    Válvulas de control direccional/de alivio/de flujo
  • Compensación de fluido
    MIL–H–5606, AAG 10, AAG 20
  • Función
    Válvulas de control direccional/de alivio/de flujo
  • Material de la carcasa
    Aluminio
  • Fuga
    164 cc/min máximo a 210 bar
  • Catálogo del fabricante
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    120 °C
  • Caudal máximo
    30 lpm
  • Presión máxima de funcionamiento
    210 bar
  • Número de puertos de alojamiento
    3
  • Número de puertos de válvula
    3
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    De -40°C a +120 °C
  • Presión piloto
    11 bar
  • Tipo de puerto
    AAG
  • Nivel de filtración recomendado
    18/16/13 micras
  • Material del sello
    Buna-N
  • Serie
    Serie PTS7-10
  • Aplicación de la válvula
    Cartucho atornillable
  • Par de la válvula en la cavidad
    47-54 Nm
  • Tipo de válvula
    Válvulas de control direccional SICV

Descripción general

Descripción del fabricante
PTS7-10-6T-160
  • 350 bar (5000 psi) y 265 l/min (70 USgpm)
  • Fiable, económico y compacto
  • Máxima flexibilidad y espacio mínimo

También puede gustarle

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"