Motion
TA5025Z
Cojinete de rodillos de aguja - Orificio de 50 mm, 62 mm OD, 25 mm Ancho, Abierto
Artículo MI #05270069
No. Fabricante TA5025Z
Precio63.48 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Cojinete de rodillos de aguja - Orificio de 50 mm, 62 mm OD, 25 mm Ancho, Abierto
Artículo MI #05270069
No. Fabricante TA5025Z
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
Precio63.48 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    50 mm
  • Exterior Diámetro  
    62 mm
  • En general Ancho  
    25 mm
  • Peso
    0.30 lb

Detalles

  • Material del cojinete
    Acero al cromo-molibdeno
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Material de la jaula
    Acero con bajo contenido de carbono
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • País de origen
    JP
  • Capacidad de carga dinámica
    49100 N
  • Descripción larga
    El cojinete de rodillos de aguja TA5025Z con un tipo de cierre abierto ofrece un diámetro de orificio de 50 mm, un diámetro exterior de 62 mm, un ancho general de 25 mm y un peso de 0.30 lb, lo que lo hace adecuado para transmisiones industriales, conjuntos de engranajes y aplicaciones de transmisión de alta carga.
  • Catálogo del fabricante
  • Número de catálogo del fabricante
    TA5025Z
  • Material
    Acero al cromo-molibdeno
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -4 a 248 °F
  • Tipo de producto
    Cojinetes de rodillos de aguja de copa dibujada
  • Serie
    TA
  • Capacidad de carga estática
    89000 N

Descripción general

Descripción del fabricante
TA5025Z BRG
  • Cojinete de rodillo de aguja de cotilo
  • Sistema métrico
  • Enjaulada
  • Acero al cromo-molibdeno

También puede gustarle

¿Cómo calificaría su experiencia?donde 1 es Nada bueno y 5 es Muy bueno