Motion
2MMVC9101HX DUL

TIMKEN (FAFNIR)
2MMVC9101HX DUL

Rodamiento de contacto angular de husillo y máquina herramienta de precisión - 12 mm de diámetro interno, 28 mm de DE, 8 mm de ancho, 15° de contacto, abierto
Artículo MI #05270310
No. Fabricante 2MMVC9101HX DUL
Precio1,198.68 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

TIMKEN (FAFNIR)
2MMVC9101HX DUL

Rodamiento de contacto angular de husillo y máquina herramienta de precisión - 12 mm de diámetro interno, 28 mm de DE, 8 mm de ancho, 15° de contacto, abierto
Artículo MI #05270310
No. Fabricante 2MMVC9101HX DUL
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
Precio1,198.68 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    12 mm
  • Contacto Ángulo  
    15 °
  • Exterior Diámetro  
    28 mm
  • En general Ancho  
    8 mm

Detalles

  • Tipo de cojinete
    Cojinetes de contacto angular de husillo y máquina herramienta de precisión
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • Descripción
    PAR BRG PREC DE 2MMVC9101HX DUL
  • Número de Upc del fabricante
    087796312777
  • Tipo de producto
    Cojinetes de contacto angular de husillo y máquina herramienta de precisión
  • Anillo a presión incluido
    Sin anillo a presión
  • UPC_NO
    087796312777

Descripción general

Descripción del fabricante
PAR BRG PREC DE 2MMVC9101HX DUL

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo