Motion
VF3233-5YOD1-02F

SMC CORP OF AMERICA
VF3233-5YOD1-02F

Válvula solenoide de puerto 5 operada por piloto
Artículo MI #05270519
No. Fabricante VF3233-5YOD1-02F
Precio123.75 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SMC CORP OF AMERICA
VF3233-5YOD1-02F

Válvula solenoide de puerto 5 operada por piloto
Artículo MI #05270519
No. Fabricante VF3233-5YOD1-02F
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
Precio123.75 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Altura total
    84.5 mm
  • Longitud total
    163.6 mm
  • Ancho general
    26.4 mm
  • Tamaño del puerto - Escape
    1/8 BSPP
  • Tamaños de puerto
    1/4 BSPP

Detalles

  • Accionamiento
    Solenoide piloto
  • Material del cuerpo
    Aluminio
  • País de origen
    JP
  • Coeficiente de flujo Cv Factor de flujo Kv
    0.75 (4/2 a 5/3 (A/B a EA/EB)) Cv, 1 (1 a 4/2 (P a A/B)) Cv
  • Dirección del flujo
    4-Way
  • Tipo de funcionamiento manual
    Bloqueo de giro a presión (ranurado)
  • Presión máxima de funcionamiento
    102 psi
  • Estado normal
    Normalmente abierto
  • Número de Puertos  
    5
  • Número de puestos
    2
  • Número de solenoides
    Doble
  • Medio de funcionamiento
    Aire
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    14 a 122 °F
  • Tipo de tubería
    Cuerpo con puerto (lado)
  • Tiempo de respuesta
    12 ms
  • Material del sello
    Nitrilo
  • Serie
    VF
  • Conducto de voltaje permitido del solenoide
    ±10 %
  • Entrada eléctrica del solenoide
    Terminal DIN
  • Consumo de energía del solenoide
    1.5 W
  • Tensión de alimentación del solenoide
    24 V CC
  • Conductancia sónica (C)
    3.1 (4/2 a 5/3 (A/B a EA/EB)) dm3/(s.bar), 4 (1 a 4/2 (P a A/B)) dm3/(s.bar)
  • Estándares cumplidos
    CE, JIS, RoHS
  • Función de la válvula
    Carrete

Descripción general

Descripción del fabricante
VF3233-5YOD1-02F VÁLVULA, PILOTO, CUERPO
  • Puerto 5
  • Tipos de montaje en base y con puerto en el cuerpo
  • Rectificador de onda completa (CA) integrado
  • Consumo de energía: 1.55W estándar, 0.55W con circuito de ahorro de energía

También puede gustarle

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"