Motion
GPEMU150P2V
Bolsa de filtro de líquido multifilamento de poliéster - 150 μm, 7.06 pulg. de diámetro, 32.00 pulg. de largo, cierre a presión de plástico de alta temperatura
Artículo MI #05270529
No. Fabricante GPEMU150P2V
Precio10.35 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Bolsa de filtro de líquido multifilamento de poliéster - 150 μm, 7.06 pulg. de diámetro, 32.00 pulg. de largo, cierre a presión de plástico de alta temperatura
Artículo MI #05270529
No. Fabricante GPEMU150P2V
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
Precio10.35 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro de la bolsa
    7.06 pulg.
  • Longitud de la bolsa
    32.00 pulg.

Detalles

  • Material de la bolsa
    Malla - Poliéster multifilamento
  • Clasificación de micras
    150 μm
  • Tipo de costura
    Cosido
  • Estilo de anillo superior
    Sello a presión de plástico de alta temperatura

Descripción general

Descripción del fabricante
GPEMU150P2V FILTRO 100MIRCO 50PC/CAJA
  • Clasificaciones de micras de 1 a 1500
  • Medios de caída de flujo alto/baja presión
  • Filtración de retención de superficie
  • Amplia compatibilidad química
  • Construcción cosida
  • Manipulación estándar en todas las bolsas
  • Desprendimiento sin fibra
  • Alta eficiencia de eliminación
  • Clasificaciones de temperatura a 400°F
  • Construcción sin silicona
  • Eliminación económica de contaminantes no deformables
  • Cumplir con las normativas de la FDA para el contacto en virtud del Título 21, Sección 177.1520

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"