Motion
CMD12040X40L3H
Polea para bidón de servicio minero - Cara de corona, 12 pulg. de diámetro, 40 pulg. de ancho de cara, MXT40 buje
Artículo MI #05292556
No. Fabricante CMD12040X40L3H
Precio4,850.07 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Polea para bidón de servicio minero - Cara de corona, 12 pulg. de diámetro, 40 pulg. de ancho de cara, MXT40 buje
Artículo MI #05292556
No. Fabricante CMD12040X40L3H
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
Precio4,850.07 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Cara Ancho  
    40 pulg.
  • Orificio máximo
    4 pulg.
  • Polea Diámetro  
    12 pulg.
  • Peso
    219.00 lb

Detalles

  • Tipo de cara
    Corona
  • Número de centro
    MXT40
  • Tipo de concentrador
    XT
  • Tipo de polea
    Tambor de servicio minero
  • UPC_NO
    697950611068

Descripción general

Descripción del fabricante
CMD12040X40L3H 12X40 MD TAMBOR XT40 NO
  • Llanta enrollada de dos piezas fabricada en máquinas enrolladoras planas o de corte personalizado
  • Recorte y asentamiento hidráulico alrededor de los discos de extremo pesado para garantizar la máxima concentricidad
  • Una vez formada la polea, se utiliza una soldadura por arco sumergido de doble o triple pasada para garantizar una conexión óptima de sus componentes individuales
  • Martin ofrece poleas de tambor Mine-Duty que utilizan una llanta de 3/8" como mínimo (hasta 20" de diámetro), una llanta de 1/2" como mínimo en 24" y un diámetro mayor, discos de extremo de 1" como mínimo y discos centrales de 3/8"

También puede gustarle

¿Cómo calificaría su experiencia?donde 1 es Nada bueno y 5 es Muy bueno