Especificaciones
Dimensiones
- Cara Ancho26 pulg.
- Polea Diámetro14 pulg.
- Peso206.00 lb
Detalles
- Detalles adicionalesMartin ofrece poleas de tambor de servicio minero que utilizan una llanta de 3/8" como mínimo (hasta 20" de diámetro), una llanta de 1/2" como mínimo en discos de 24" y diámetro mayor, discos de extremo de 1" como mínimo y discos centrales de 3/8". Cada Mine Duty Drum Pulley cuenta con una llanta enrollada de dos piezas, fabricada en cualquiera de nuestras máquinas de enrollado con corona plana o personalizada. Las llantas están recortadas y asentadas hidráulicamente alrededor de los discos de extremo pesado para garantizar la máxima concentricidad. Una vez formada la polea, Martin utiliza una soldadura por arco sumergido de doble o triple pasada para garantizar una conexión óptima de sus componentes individuales.
- Tipo de caraCorona
- Número de centroMXT30
- Tipo de concentradorXT
- Catálogo del fabricante
- Tipo de poleaTambor de servicio estándar
- UPC_NO697950610481
Descripción general
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Capacidades de metal personalizadas de MartinMartin Tool proporciona forjados personalizados de martillo y prensa con mecanizado de precisión y servicios secundarios. Las capacidades incluyen tratamiento térmico, inspección y acabado para ofrecer componentes de alta resistencia y rentables con una calidad y consistencia excepcionales.
Ver la documentación
Transportadores de tornillos MartinLos transportadores de tornillos Martin maximizan la vida útil de los componentes al evitar la acumulación de material de vuelo y funcionan de forma segura al proporcionar puntos de acceso fáciles a componentes de alto desgaste.
Ver la documentación
Componentes plásticos para tratamiento de agua MartinMartin ofrece una línea de calidad de componentes utilizados en instalaciones de tratamiento de aguas residuales. Los componentes de tratamiento de aguas residuales de plástico están diseñados principalmente para la recolección de lodos en clarificadores rectangulares.
Ver la documentación