Especificaciones
Dimensions
- Face Width38 pulg.
- Orificio máximo4 pulg.
- Pulley Diameter14 pulg.
- Peso266.00 lb
Details
- Tipo de caraCorona
- Número de centroMXT40
- Tipo de concentradorXT
- Tipo de poleaTambor de servicio minero
- UPC_NO697950610252
Descripción general
Descripción del fabricante
CMD14038X40 14X38 MD TAMBOR XT40 MENOS BSH
- Llanta enrollada de dos piezas fabricada en máquinas enrolladoras planas o de corte personalizado
- Recorte y asentamiento hidráulico alrededor de los discos de extremo pesado para garantizar la máxima concentricidad
- Una vez formada la polea, se utiliza una soldadura por arco sumergido de doble o triple pasada para garantizar una conexión óptima de sus componentes individuales
- Martin ofrece poleas de tambor Mine-Duty que utilizan una llanta de 3/8" como mínimo (hasta 20" de diámetro), una llanta de 1/2" como mínimo en 24" y un diámetro mayor, discos de extremo de 1" como mínimo y discos centrales de 3/8"
Datos de cumplimiento y seguridad
Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
Literature & Catalogs
Martin Custom Metal CapabilitiesMartin Tool provides custom closed-die hammer and press forgings with precision machining and secondary services. Capabilities include heat treatment, inspection, and finishing to deliver high-strength, cost-effective components with exceptional quality and consistency.
View Literature
Martin Screw ConveyorsMartin screw conveyors maximize component life by preventing flight material buildup and operate safely by providing easy access points to high wear components.
View Literature
Martin Water Treatment Plastic ComponentsMartin offers a quality line of components used in wastewater treatment facilities. Plastic wastewater treatment components are designed primarily for sludge collection in rectangular clarifiers.
View Literature