Motion
CMD18038X35L4H

Martin
CMD18038X35L4H

Tambor de servicio minero - Cara de corona, 18 pulg. de diámetro, 38 pulg. de ancho de cara, Rezagado de espiga, MXT35 Hub
Artículo MI #05292848
No. Fabricante CMD18038X35L4H
Precio4,777.44 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Martin
CMD18038X35L4H

Tambor de servicio minero - Cara de corona, 18 pulg. de diámetro, 38 pulg. de ancho de cara, Rezagado de espiga, MXT35 Hub
Artículo MI #05292848
No. Fabricante CMD18038X35L4H
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
Su precio$4,777.44/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Cara Ancho  
    38 pulg.
  • Polea Diámetro  
    18 pulg.
  • Peso
    480.00 lb

Detalles

  • Detalles adicionales
    Martin ofrece poleas de tambor de servicio minero que utilizan una llanta de 3/8" como mínimo (hasta 20" de diámetro), una llanta de 1/2" como mínimo en discos de 24" y diámetro mayor, discos de extremo de 1" como mínimo y discos centrales de 3/8". Cada Mine Duty Drum Pulley cuenta con una llanta enrollada de dos piezas, fabricada en cualquiera de nuestras máquinas de enrollado con corona plana o personalizada. Las llantas están recortadas y asentadas hidráulicamente alrededor de los discos de extremo pesado para garantizar la máxima concentricidad. Una vez formada la polea, Martin utiliza una soldadura por arco sumergido de doble o triple pasada para garantizar una conexión óptima de sus componentes individuales.
  • Tipo de cara
    Corona
  • Número de centro
    MXT35
  • Tipo de concentrador
    XT
  • Tipo de retraso
    Espiguilla
  • Catálogo del fabricante
  • Tipo de polea
    Tambor de servicio estándar
  • UPC_NO
    697950460963

Descripción general

Descripción del fabricante
CMD18038X35L4H 18X38 TAMBOR DE MD XT35

También puede gustarle