Especificaciones
Dimensiones
- Cara Ancho40 pulg.
- Orificio máximo3 pulg.
- Polea Diámetro18 pulg.
- Peso418.00 lb
Detalles
- Tipo de caraCorona
- Número de centroMXT30
- Tipo de concentradorXT
- Tipo de poleaTambor de servicio minero
- UPC_NO697950607054
Descripción general
- Llanta enrollada de dos piezas fabricada en máquinas enrolladoras planas o de corte personalizado
- Recorte y asentamiento hidráulico alrededor de los discos de extremo pesado para garantizar la máxima concentricidad
- Una vez formada la polea, se utiliza una soldadura por arco sumergido de doble o triple pasada para garantizar una conexión óptima de sus componentes individuales
- Martin ofrece poleas de tambor Mine-Duty que utilizan una llanta de 3/8" como mínimo (hasta 20" de diámetro), una llanta de 1/2" como mínimo en 24" y un diámetro mayor, discos de extremo de 1" como mínimo y discos centrales de 3/8"
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Capacidades de metal personalizadas de MartinCapacidades personalizadas para metal sinterizado, moldeo por inyección, plásticos fresados, forjados y fundiciones, y corte por láser y chorro de agua.
Ver la documentación
Transportadores de tornillos MartinLos transportadores de tornillos Martin maximizan la vida útil de los componentes al evitar la acumulación de material de vuelo y funcionan de forma segura al proporcionar puntos de acceso fáciles a componentes de alto desgaste.
Ver la documentación
Componentes plásticos para tratamiento de agua MartinMartin ofrece una línea de calidad de componentes utilizados en instalaciones de tratamiento de aguas residuales. Los componentes de tratamiento de aguas residuales de plástico están diseñados principalmente para la recolección de lodos en clarificadores rectangulares.
Ver la documentación