Especificaciones
Dimensions
- Face Width46 pulg.
- Orificio máximo4-1/2 pulg.
- Pulley Diameter18 pulg.
- Peso444.00 lb
Details
- Tipo de caraCorona
- Número de centroMXT45
- Tipo de concentradorXT
- Tipo de poleaTambor de servicio minero
- UPC_NO697950605890
Descripción general
Descripción del fabricante
CMD18046X45 18X46 MD TAMBOR XT45 MENOS BSH
- Llanta enrollada de dos piezas fabricada en máquinas enrolladoras planas o de corte personalizado
- Recorte y asentamiento hidráulico alrededor de los discos de extremo pesado para garantizar la máxima concentricidad
- Una vez formada la polea, se utiliza una soldadura por arco sumergido de doble o triple pasada para garantizar una conexión óptima de sus componentes individuales
- Martin ofrece poleas de tambor Mine-Duty que utilizan una llanta de 3/8" como mínimo (hasta 20" de diámetro), una llanta de 1/2" como mínimo en 24" y un diámetro mayor, discos de extremo de 1" como mínimo y discos centrales de 3/8"