Motion
CMW12036X35
Mine Duty Wing Pulley - Cara de corona, 12 pulg. de diámetro, 36 pulg. de ancho de cara, MXT35 buje
Artículo MI #05293819
No. Fabricante CMW12036X35
Precio4,208.80 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Mine Duty Wing Pulley - Cara de corona, 12 pulg. de diámetro, 36 pulg. de ancho de cara, MXT35 buje
Artículo MI #05293819
No. Fabricante CMW12036X35
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
Precio4,208.80 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Cara Ancho  
    36 pulg.
  • Orificio máximo
    3-1/2 pulg.
  • Polea Diámetro  
    12 pulg.
  • Peso
    231.00 lb

Detalles

  • Tipo de cara
    Corona
  • Número de centro
    MXT35
  • Tipo de concentrador
    XT
  • Número de Upc del fabricante
    697950573915
  • Tipo de polea
    Ala de servicio de la mina
  • UPC_NO
    697950573915

Descripción general

Descripción del fabricante
CMW12036X35 12X36 ALA MD XT35 MENOS BSH
  • Fabricado con materiales extremadamente pesados
  • Reconocida en la industria como la polea de almacenamiento de servicio minero más agresiva del mercado
  • El diseño único de “tubería terminal” ofrece la máxima protección contra el plegado de las alas y la fatiga de la soldadura del cubo
  • La barra de contacto de un grosor mínimo de 5/8" ofrece una vida útil adicional en aplicaciones abrasivas en las que la barra más fina no
  • El ala gruesa de 3/8" y los refuerzos de 1/4" ofrecen un mayor soporte estructural en aplicaciones agresivas

También puede gustarle

Los clientes también compraron