Motion
CMW16026X35
16X26 MD DE ALA PARA XT35 SIN LIMPIEZA
Artículo MI #05293995
No. Fabricante CMW16026X35
Precio4,146.96 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
16X26 MD DE ALA PARA XT35 SIN LIMPIEZA
Artículo MI #05293995
No. Fabricante CMW16026X35
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
Precio4,146.96 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Cara Ancho  
    26 pulg.
  • Polea Diámetro  
    16 pulg.
  • Peso
    251.00 lb

Detalles

  • Detalles adicionales
    Las poleas de ala de servicio minero de Martin están fabricadas con materiales extremadamente pesados y son reconocidas en la industria como la polea de stock de servicio minero más agresiva en el estante. Todas las poleas de ala Martin utilizan el exclusivo diseño de tubo de extremo, que ofrece la máxima protección contra el plegado de las alas y la fatiga de la soldadura del buje. Nuestra barra de contacto de un grosor mínimo de 5/8" ofrece una vida útil adicional en aplicaciones abrasivas en las que la barra más fina de la competencia no lo hace. Además, nuestras alas de 3/8" de espesor y los refuerzos de 1/4" ofrecen un mayor soporte estructural en aplicaciones agresivas.
  • Tipo de cara
    Corona
  • Número de centro
    MXT35
  • Tipo de concentrador
    XT
  • Catálogo del fabricante
  • Tipo de polea
    Ala de servicio de la mina
  • UPC_NO
    697950479415

Descripción general

Descripción del fabricante
CMW16026X35 16X26 ALA MD PARA XT35 NO