Motion
CMW18038X30
18X38 ALA MD XT30 MENOS BSH
Artículo MI #05294157
No. Fabricante CMW18038X30
Precio5,243.84 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
18X38 ALA MD XT30 MENOS BSH
Artículo MI #05294157
No. Fabricante CMW18038X30
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
Precio5,243.84 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Cara Ancho  
    38 pulg.
  • Polea Diámetro  
    18 pulg.
  • Peso
    457.00 lb

Detalles

  • Detalles adicionales
    Las poleas de ala de servicio minero de Martin están fabricadas con materiales extremadamente pesados y son reconocidas en la industria como la polea de stock de servicio minero más agresiva en el estante. Todas las poleas de ala Martin utilizan el exclusivo diseño de tubo de extremo, que ofrece la máxima protección contra el plegado de las alas y la fatiga de la soldadura del buje. Nuestra barra de contacto de un grosor mínimo de 5/8" ofrece una vida útil adicional en aplicaciones abrasivas en las que la barra más fina de la competencia no lo hace. Además, nuestras alas de 3/8" de espesor y los refuerzos de 1/4" ofrecen un mayor soporte estructural en aplicaciones agresivas.
  • Tipo de cara
    Corona
  • Número de centro
    MXT30
  • Tipo de concentrador
    XT
  • Catálogo del fabricante
  • Tipo de polea
    Ala de servicio de la mina
  • UPC_NO
    697950571355

Descripción general

Descripción del fabricante
CMW18038X30 18X38 ALA MD XT30 MENOS BSH

También puede gustarle

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"