Especificaciones
Dimensiones
- Cara Ancho44 pulg.
- Polea Diámetro18 pulg.
- Peso561.00 lb
Detalles
- Detalles adicionalesLas poleas de ala de servicio minero de Martin están fabricadas con materiales extremadamente pesados y son reconocidas en la industria como la polea de stock de servicio minero más agresiva en el estante. Todas las poleas de ala Martin utilizan el exclusivo diseño de tubo de extremo, que ofrece la máxima protección contra el plegado de las alas y la fatiga de la soldadura del buje. Nuestra barra de contacto de un grosor mínimo de 5/8" ofrece una vida útil adicional en aplicaciones abrasivas en las que la barra más fina de la competencia no lo hace. Además, nuestras alas de 3/8" de espesor y los refuerzos de 1/4" ofrecen un mayor soporte estructural en aplicaciones agresivas.
- Tipo de caraCorona
- Número de centroMXT40
- Tipo de concentradorXT
- Catálogo del fabricante
- Tipo de poleaAla de servicio de la mina
- UPC_NO697950461397
Descripción general
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Capacidades de metal personalizadas de MartinMartin Tool proporciona forjados personalizados de martillo y prensa con mecanizado de precisión y servicios secundarios. Las capacidades incluyen tratamiento térmico, inspección y acabado para ofrecer componentes de alta resistencia y rentables con una calidad y consistencia excepcionales.
Ver la documentación
Transportadores de tornillos MartinLos transportadores de tornillos Martin maximizan la vida útil de los componentes al evitar la acumulación de material de vuelo y funcionan de forma segura al proporcionar puntos de acceso fáciles a componentes de alto desgaste.
Ver la documentación
Componentes plásticos para tratamiento de agua MartinMartin ofrece una línea de calidad de componentes utilizados en instalaciones de tratamiento de aguas residuales. Los componentes de tratamiento de aguas residuales de plástico están diseñados principalmente para la recolección de lodos en clarificadores rectangulares.
Ver la documentación