Especificaciones
Dimensiones
- Cara Ancho12 pulg.
- Polea Diámetro5 pulg.
- Peso19.40 lb
Detalles
- Tipo de caraCorona
- Número de centroXT20
- Número de Upc del fabricante697950561301
- Tipo de poleaTambor de servicio estándar
- UPC_NO697950561301
Descripción general
Descripción del fabricante
CSD05012X20 05X12 TAMBOR SD XT20 MENOS BSH
Datos de cumplimiento y seguridad
Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Capacidades de metal personalizadas de MartinCapacidades personalizadas para metal sinterizado, moldeo por inyección, plásticos fresados, forjados y fundiciones, y corte por láser y chorro de agua.
Ver la documentación
Transportadores de tornillos MartinLos transportadores de tornillos Martin maximizan la vida útil de los componentes al evitar la acumulación de material de vuelo y funcionan de forma segura al proporcionar puntos de acceso fáciles a componentes de alto desgaste.
Ver la documentación
Componentes plásticos para tratamiento de agua MartinMartin ofrece una línea de calidad de componentes utilizados en instalaciones de tratamiento de aguas residuales. Los componentes de tratamiento de aguas residuales de plástico están diseñados principalmente para la recolección de lodos en clarificadores rectangulares.
Ver la documentación