Especificaciones
Dimensiones
- Cara Ancho36 pulg.
- Polea Diámetro6 pulg.
- Peso55.60 lb
Detalles
- Detalles adicionalesMartin ofrece poleas de tambor de servicio estándar con una llanta de 1/4", discos de extremo de 3/8" y discos centrales de 1/4". Cada polea de tambor estándar cuenta con una llanta enrollada de dos piezas, que se ha fabricado en cualquiera de nuestras máquinas de rodillo con corona plana o personalizada. Las llantas están recortadas y asentadas hidráulicamente alrededor de los discos de extremo pesado para garantizar la máxima concentricidad. Una vez formada la polea, Martin utiliza una soldadura por arco sumergido para garantizar una conexión óptima de sus componentes individuales. Nuestra marca comercial Standard Duty Pulley es la polea de grado CEMA más pesada del sector. Los materiales más gruesos utilizados en nuestras poleas de servicio estándar proporcionan una vida útil más larga y una mejor resistencia al desgaste y al estrés que están presentes en cada aplicación de transporte.
- Tipo de caraCorona
- Número de centroMXT25
- Tipo de concentradorXT
- Catálogo del fabricante
- Tipo de poleaTambor de servicio estándar
- UPC_NO697950560908
Descripción general
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Capacidades de metal personalizadas de MartinCapacidades personalizadas para metal sinterizado, moldeo por inyección, plásticos fresados, forjados y fundiciones, y corte por láser y chorro de agua.
Ver la documentación
Transportadores de tornillos MartinLos transportadores de tornillos Martin maximizan la vida útil de los componentes al evitar la acumulación de material de vuelo y funcionan de forma segura al proporcionar puntos de acceso fáciles a componentes de alto desgaste.
Ver la documentación
Componentes plásticos para tratamiento de agua MartinMartin ofrece una línea de calidad de componentes utilizados en instalaciones de tratamiento de aguas residuales. Los componentes de tratamiento de aguas residuales de plástico están diseñados principalmente para la recolección de lodos en clarificadores rectangulares.
Ver la documentación